LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080
色
主剤/硬化剤:グレー(白/黒)
質量(g)
71
容量(g)
50
主成分
アクリル、シアノアクリレート
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12800946
4080GY-50
1セット(10個)
500mL
¥
52,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
39216443
4080GY-50
1個
50mL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください