使い捨てニトリル手袋 ニトリルG指先グリップ130(100枚入)

使い捨てニトリル手袋 ニトリルG指先グリップ130(100枚入) エフピコ

全長(cm)25 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.13 入数(枚)100 内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39224195 BLD3 SS
オープン
 
 
取扱い終了
39224204 TJFA S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39224213 HJVS M
オープン
 
 
取扱い終了
39224229 CHX8 L
オープン
 
 
取扱い終了
39224238 W19M LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする