LED防犯灯
消費電力(W)6.3
トラスコ品番110-9469
材質本体:ASA樹脂
幅(mm)89
高さ(mm)284
タイプ明るさセンサ内蔵
奥行(mm)314
電源(V)100
明るさ(Lm)730
グリーン購入法適合
内容量1個
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39224904 | NNY20328LE1 | 64373805 | NNY20338LE1 |
![]() |
LED防犯灯10VA明るさセンサあり | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 39224904
2022-09-28
- 用途:
- 駐車場の照明に試しに購入しました。
運輸・通信業
値段なりの明るさでは、有ります。
驚いたのは、自動点滅内蔵型で暗くなると自動でついたのに驚きました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39224904
2022-12-01
- 用途:
- 神社の蛍光灯の防犯灯が点かなくなり今回LED防犯灯き変えました。
岩本工業 様
(建設業・工事業)
まず安い商品が有り良かったです。 蛍光灯より明るいし電気代も安くつく様なので喜んでいます。
- 対象商品:
- 39224904
2020-06-23
- 用途:
- 外灯の補修の為に
株式会社長野電設工業 様
メーカー品だから、性能はいいと期待しております。修理するより安くて良かったです。
5人が参考にしています