住宅用火災警報器(煙式・音声警報)

住宅用火災警報器(煙式・音声警報) ホーチキ

付属品取付ねじ2本、石こうくぎ3本、取付板 トラスコ品番125-6299 種別煙式 幅(mm)94.5 ホワイトアイボリー(艶消し) 高さ(mm)94.5 質量(g)100 奥行(mm)27.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39226119 SS-2LT-10HCC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする