ユニット
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
表示内容
無地
取付け方法
マジックテープ
材質
ビニールターポリン
トラスコ品番
106-3234
厚さ(mm)
0.95
質量(g)
70
タイプ
両面表示、ポケット式
縦(mm)
550
横(mm)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39233304
809-16
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください