レオナ
遠心機ミニ
ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
126
高さ(mm)
140
奥行(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39235167
CN610
6200
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
39235176
CN630
10000
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください