レオナ
磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
材質
磁製
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
深さ(mm)
棒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39235237
MG-165
115-1652
82
135
65
乳棒:175
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
39235526
MG-60
115-1648
32
55
30
乳棒:52
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39235535
MG-80
115-1649
42
65
45
乳棒:84
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
39235544
MG-100
115-1650
50
82
45
乳棒:103
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39235553
MG-125
115-1651
64
115
55
乳棒:132
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください