曜日別特売

SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア

SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア - オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア - オンダ製作所
(1件のレビュー)

材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。

材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39237145SBFS2-088Rc1/4
2,820
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39237163SBFS2-1010Rc3/8
2,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39237188SBFS2-1515Rc1/2
3,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39237206SBFS2-2020Rc3/4
4,320
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39237224SBFS2-2525Rc1
5,390
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39237249SBFS2-3232Rc1 1/4
9,220
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237258SBFS2-4040Rc1 1/2
11,990
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39237267SBFS2-5050Rc2
16,580
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237188
2024-04-15
用途: 設備のメンテ

スチームアイロン手前に取付、MonotaROニップルとの接合部から漏れが止まらず、ニップルを交換も効果無い為、別のバルブに交換しました。相性か、取付不手際か????

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする