曜日別特売

SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル

SBFS2型ステンレスボールバルブ  レデューストボア 蝶ハンドル - オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ  レデューストボア 蝶ハンドル - オンダ製作所

材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。

材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39237154SBFS2-T088Rc1/4
2,820
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
39237179SBFS2-T1010Rc3/8
2,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39237197SBFS2-T1515Rc1/2
3,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39237215SBFS2-T2020Rc3/4
4,320
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
39237233SBFS2-T2525Rc1
5,390
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする