曜日別特売

AE1型 ボールバルブ

AE1型 ボールバルブ - オンダ製作所AE1型 ボールバルブ - オンダ製作所AE1型 ボールバルブ - オンダ製作所
(3件のレビュー)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
備考
寸法L(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983605AE1-13R1/2×G1/2-54-15~10045
1,970
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39237459AE1-13MR1/2×G1/2メッキ付54-15~10045
2,070
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73983639AE1-13M-SR1/2×G1/2メッキ付54-15~10045
2,270
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73983614AE1-20R3/4×G3/4-58-15~10046.5
2,180
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39237468AE1-20MR3/4×G3/4メッキ付58-15~10046.5
2,280
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73983648AE1-20M-SR3/4×G3/4メッキ付58-15~10046.5
2,480
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983623AE1-25R1×G1-68-15~10049.5
4,910
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237459
2023-04-15
用途: 配管
石崎サービス電気・ガス・熱供給・水道業

普通に使えます。
歪みとか、バリを気にせずにネジ込みが出来ました。

対象商品 : 39237459
2022-11-07
用途: コンプレッサーの配管用

他社の製品より背が低いので購入しました。仕上げも良い製品なので、今後も使用したいと考えています。

対象商品 : 39237459
2019-05-29
用途: マイクロバブル発生装置のスイッチコックとして
株式会社ホルス卸売・小売業

このオンダのボールバルブは、スパナで挟みやすい構造で、非常にいい商品です。
値段が安く、色違いのキャップを付属してくれれば、★5個ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする