オンダ製作所
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色
グリーン
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
選択してください
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
Rc2 1/2
Rc3
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39237687
FF-08
8
Rc1/4
¥
2,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237705
FF-10
10
Rc3/8
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39237723
FF-15
15
Rc1/2
¥
3,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39237748
FF-20
20
Rc3/4
¥
3,970
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39237766
FF-25
25
Rc1
¥
5,290
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39237784
FF-32
32
Rc1 1/4
¥
8,280
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237809
FF-40
40
Rc1 1/2
¥
10,520
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237827
FF-50
50
Rc2
¥
15,220
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237845
FF-65
65
Rc2 1/2
¥
51,190
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237678
FF-80
80
Rc3
¥
88,370
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材