永興電機工業 永興電機工業の 電動工具 永興電機工業の 電動工具 本体 永興電機工業の 研削 マイクログラインダ用モータ40kモータ マイクログラインダ用モータ40kモータ 注文コード 39238588 注文コード 39238588 注文コード 39238588 注文コード 39238588 注文コード 39238588 注文コード 39238588 付属品モータコード トラスコ品番114-5716 全長(mm)85.5 最大出力(W)84 最大トルク(cN・m)4 外径(mm)25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DMT40 回転数(min-1[r.p.m]) 選択解除 1000~40000 質量(g) 選択解除 96 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39238588 DMT40 1000~40000 96 ¥57,200 ¥56,980 ¥56,980 ¥62,678 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity GOLD2セット リューター(日本精密機械工作) 税込¥69,278~ ¥62,980~ 36V 充電式ベルトサンダー HiKOKI(日立工機) 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマイン 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン 税込¥63,778~ ¥57,980~ ダブルアクションサンダー5インチ REX 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ フレキシブル大型グラインダー ヤナセ(柳瀬) 税込¥604,780 ¥549,800 バスケットへ ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥549,780~ ¥499,800~ リューターソニック45 超音波研磨装置 リューター 税込¥274,780~ ¥249,800~ コンパクトブロワー マクロス 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 税込¥4,829 ¥4,390 バスケットへ ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフ 税込¥9,018~ ¥8,198~ シャーレンチ M16・M20用 100V TONE トネ (前田金属工業) 税込¥263,780~ ¥239,800~ ビーバーSAW170E アサダ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 税込¥747,780 ¥679,800 バスケットへ ミニオービルサンダー3インチ REX 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ パワーローラー IKURATOOLS(育良精機) 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 充電式ブロワ― アイリスオーヤマ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 多機能猿人ビッグフットツールカード CRECOTE 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体研削精密グラインダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研削」にはこんなカテゴリがあります ディスクグラインダー 精密グラインダー ストレートグラインダー 高周波グラインダー ハンディショッター シェアする マイページ 最近見た商品