オルファ オルファの 塗装・養生・内装用品 オルファの ヘラ/盛板/コテ オルファの スクレーパー GスクレーパーSlim専用替刃 GスクレーパーSlim専用替刃 注文コード トラスコ品番116-4799 全長(mm)18 刃長(mm)18 刃幅(mm)40 刃厚(mm)0.25 内容量1セット(6枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 XBGSCR-SS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39247679 XBGSCR-SS オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スクレーパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形) ROLLINGDOG 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ T1000シリーズ 仕上げコテ ROLLINGDOG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形) ROLLINGDOG 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ベネチアン・トロウェル ROLLINGDOG 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コーキング撤去ナイフ 狼牙 本体+グリップ ハンディ・クラウン 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ Fitスクレーパースリム 曲 SK11 税込¥747~ ¥679~ Fitスクレーパー P型 SK11 税込¥802~ ¥729~ Fitスクレーパー P型 曲 SK11 税込¥824~ ¥749~ Fitスクレーパースリム SK11 税込¥725~ ¥659~ 鋼のスクレーパーP型 SK11 税込¥989 ¥899 バスケットへ 鋼のスクレーパーP型ハンマー SK11 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 鋼のスクレーパーY型 SK11 税込¥989 ¥899 バスケットへ 鋼のスクレーパーY型ハンマー SK11 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 SUN UP 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃 SUN UP 税込¥769 ¥699 バスケットへ シールスクレーパー スリムタイプ SUN UP 税込¥549 ¥499 バスケットへ 3連発式シールスクレーパー SUN UP 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 3連発式シールスクレーパー用 替刃 SUN UP 税込¥329 ¥299 バスケットへ シールスクレーパー スリムタイプ用 替刃 SUN UP 税込¥329 ¥299 バスケットへ グレイハンドシリーズ 6インチパテナイフ ROLLINGDOG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテスクレーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります ヘラ スキージー・スムーサー 皮すき スクレーパー ケレン棒 盛板 ヘラ用替刃 シェアする マイページ 最近見た商品