曜日別特売

コロコロ スペアテープ強力すじ

コロコロ スペアテープ強力すじ - ニトムズコロコロ スペアテープ強力すじ - ニトムズコロコロ スペアテープ強力すじ - ニトムズ
テープ幅(mm)160巻数70周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープトラスコ品番115-3437材質基材:紙、粘着剤:合成ゴム系質量(g)355内容量1セット(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39250445C4346
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする