ハイパワーガン

ハイパワーガン ベッセル

トラスコ品番855-2070 セット内容ハイパワーガン(HPG-1):1台、高電圧ユニット(GP-1 4KV):1台、電源アダプター(AD-24GP):1個、AC入力コード…1本、取扱説明書…1冊 材質ガンボディ:アルミダイカスト、放電針:チタン、ノズル部ボディ:プラスチック(ABS樹脂)、先端ノズル部:ステンレス(SUS304)、GP-1 4KV:筐体SPCC、白色塗装 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)MAX0.7 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39251373 HPG-1S
130,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする