日本ドライケミカル
消火器用格納箱10型用
(1件のレビュー)
適合
消火器:10型 1本
トラスコ品番
310-6314
材質
スチール
幅(mm)
235
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
600
奥行(mm)
170
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266779
NB-101-2
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39252904
NB-101
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください