日東電工
ビニルマスキングテープ(工業塗装用)
使用温度範囲(℃)
170(30分)
テープ厚さ(mm)
0.13
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39254435
V250-15
15
50
軟質塩化ビニールフィルム
塗装用
白
ゴム系
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39254444
V250-19
19
50
軟質塩化ビニールフィルム
塗装用
白
ゴム系
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39254453
V250-25
25
50
軟質塩化ビニールフィルム
塗装用
白
ゴム系
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39254469
V250-30
30
50
軟質塩化ビニールフィルム
塗装用
白
ゴム系
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39254478
V250-50
50
50
軟質塩化ビニールフィルム
塗装用
白
ゴム系
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください