日東電工
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)
使用温度範囲(℃)
220(30分)
テープ厚さ(mm)
0.06
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39254487
336-15B
15
33
ポリエステル
塗装用
青
シリコーン系
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39254496
336-19B
19
33
ポリエステル
塗装用
青
シリコーン系
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39254505
336-25B
25
33
ポリエステル
塗装用
青
シリコーン系
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください