アイリスオーヤマ LEDバーライト電球色 LEDバーライト電球色 商品レビューを投稿する 消費電力(W) 14.5 付属品 ホルダー(天面/垂直面兼用:2個、斜め用:2個)、両面テープ(5枚)、木ねじ(4本)、磁石(2個) トラスコ品番 836-8835 材質 ポリカ、アルミ 長さ(mm) 900 幅(mm) 30 高さ(mm) 10 光源色 電球色 明るさ(Lm) 1200 標準消費電力料金(円/h) 0.39 内容量 1本 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 IBA9L-W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 39261286 IBA9L-W オープン ¥5,990 1 ¥5,990 ¥6,589 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明多目的灯・スリムランプ多目的灯 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. LEDライトバー (LEDライン照明ユニット) LFシリーズ 東西電気産業 税込¥14,190 ¥12,900 (0) 2. LED省エネ バーライト ノア 税込¥2,629〜 ¥2,390〜 (19) 3. LEDバーライト アイリスオーヤマ 税込¥3,729〜 ¥3,390〜 (13) 4. LEDライン照明 アイリスオーヤマ 税込¥11,990〜 ¥10,900〜 (0) 5. LEDバーライト 1350lm昼光色 アイリスオーヤマ 税込¥6,589 ¥5,990 (1) 6. LEDバー シーリングライト 東芝ライテック 税込¥5,049 ¥4,590 (0) 7. ノアブライトLED ノア 税込¥6,039〜 ¥5,490〜 (1) 8. LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ) パトライト(PATLITE) 税込¥9,889〜 ¥8,990〜 (0) 9. 補修用AQシリーズ(LEDバー) 東芝ライテック 税込¥7,249 ¥6,590 (0) 10. 人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ 税込¥6,589 ¥5,990 (9) 11. iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル パナソニック(Panasonic) 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (1) 12. ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 税込¥780 ¥709 (1756) 13. 調光可能リモコン付LEDバーライト プラタ 税込¥5,159〜 ¥4,690〜 (0) 14. 一体型LEDベースライト iDシリーズ 器具本体 直付型 パナソニック(Panasonic) 税込¥1,859 ¥1,690 (4) 15. ワークライト LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 税込¥879 ¥799 (1236) 16. LED簡易照明セット「エコスリム」コードセット オーム電機 税込¥4,939 ¥4,490 (5) 17. LED多目的灯 YAMAZEN(山善) 税込¥3,069〜 ¥2,790〜 (25) 18. LED簡易照明セット「エコスリム」連結用LED オーム電機 税込¥4,389 ¥3,990 (3) 19. LEDライト モノタロウ 税込¥1,309 ¥1,190 (63) 20. 省エネ蛍光灯「ファイブエコ」 オーム電機 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (16) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。