曜日別特売

ガラコワイパーパワー撥水

ガラコワイパーパワー撥水 - SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 - SOFT99
(5件のレビュー)
材質シリコーンゴム商品タイプ撥水内容量1本
注意
純正の新車時に装着しているサイズとなります。車検等で交換されたワイパーには適合しない場合があります。
全6種類を絞り込む
全幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
No.
全長(mm)
全幅(mm)
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926337704560ワイパーNo.:60~5005-22
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3926338604561ワイパーNo.:61~7005-28
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3926339504570ワイパーNo.:70~5005-19
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3926340404571ワイパーNo.:71~7505-25
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3926356905230ワイパーNo.:1305508.6幅広型35
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926357805233ワイパーNo.:1337008.6幅広型43
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: ワイパー交換
農・林・水産業

撥水が効いていい感じの視界が確保されました。
拭き残しもなしでいい感じです。

対象商品 : 39263377
2021-06-19
用途: ワイパーゴム交換

お値打ちに購入出来、1年は十分持ちますので、良いと思います。一年ごとにリピートで購入しています。

対象商品 : 39263386
2021-06-19
用途: ワイパーゴム交換

お値打ちに購入出来、1年は十分持ちますので、良いと思います。一年ごとにリピートで購入しています。

2021-03-21
用途: ワイパーゴムの交換時
卸売・小売業

純正からの交換時にこちらを使用しました。凄い撥水効果が感じれるわけではないですが撥水をしている感じです。

2020-10-31
用途: ワイパーゴム交換

メーカー物だけに、長持ちします。一年事で交換してます。
 値段はとてもお値打ちだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする