サンコー[日用品]
スライダーパネル550
トラスコ品番
115-6208
材質
POM
長さ(mm)
506
幅(mm)
506
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266168
SK-SP550 BK
8
¥
9,210
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください