曜日別特売

ツールケース(プラボックス付)

ツールケース(プラボックス付) - TRUSCOツールケース(プラボックス付) - TRUSCOツールケース(プラボックス付) - TRUSCOツールケース(プラボックス付) - TRUSCOツールケース(プラボックス付) - TRUSCOツールケース(プラボックス付) - TRUSCOツールケース(プラボックス付) - TRUSCOツールケース(プラボックス付) - TRUSCO
付属品ABS樹脂プラボックス材質プラボックス:ABS樹脂材質(本体)スチール奥行(mm)410材質(引出し)スチール色(本体)グリーン均等積載量(kg/段)5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39268837PT-36CN【引出し内プラボックス(個)】1段:小32、2段:中16、3段:大8102-57547.33222233
31,270
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39268846PT-43EN【引出し内プラボックス(個)】1段:小48、2段:中24、3段:中24、4段:大12、5段:大12102-575514.1348333
66,770
57,980
63,778(税込)
当日出荷
39268855PT-36EN【引出し内プラボックス(個)】1段:小32、2段:中16、3段:中16、4段:大8、5段:大8102-575611.3348233
47,130
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする