TRUSCO
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75
圧力レンジ(MPa)
0~1
ケース形状
A枠(立型つば無し)
トラスコ品番
114-5020
質量(g)
300
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8B
呼称
AT3/8×75×1.00MPa
測定流体
空気・油・水
材質(ブルドン管)
黄銅
材質(株)
黄銅
適合流体
エア・油・水
最小目盛(MPa)
0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39269503
TPG75-1.0
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください