TRUSCO
ビーズタイ
トラスコ品番
115-3674
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色
乳白
質量(g)
21
本体寸法(mm)奥行
49
ピン長さ(mm)
150
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272197
TBZT
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください