曜日別特売

ポリカクリップ

ポリカクリップ - TRUSCOポリカクリップ - TRUSCOポリカクリップ - TRUSCOポリカクリップ - TRUSCOポリカクリップ - TRUSCOポリカクリップ - TRUSCOポリカクリップ - TRUSCOポリカクリップ - TRUSCO
サイズ材質本体:ポリカーボネート(PC)、バネ部:スチール寸法(mm)狭口:38質量(g)840綴じ枚数70繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(20個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39275347PC20-TM115-4593透明
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39275356PC20-Y115-4594
1,430
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
39275365PC20-R115-4592
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39275374PC20-B115-4591
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39275383PC20-AS115-4590アソート
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする