TRUSCO TRUSCOの オフィス家具 TRUSCOの オフィスインテリア TRUSCOの 傘・傘立て マグネット付き傘立て ブラウン色 マグネット付き傘立て 注文コード 39275408 注文コード 39275408 注文コード 39275408 材質本体:スチロール樹脂、磁石カバー:ポリプロピレン、サポート材:鉄 トラスコ品番115-4122 色ブラウン 高さ(mm)113 質量(g)242 奥行(mm)102 間口(mm)100 耐荷重(g)1.2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MGKS1-BR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39275408 MGKS1-BR ¥1,650 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 傘立て・アンブレラスタンド の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 傘立て ホームテイスト 税込¥2,858 ¥2,598 傘立て ホームテイスト 税込¥1,758~ ¥1,598~ 傘立て ホームテイスト 税込¥1,978 ¥1,798 傘立て ホームテイスト 税込¥2,858 ¥2,598 傘立て ホームテイスト 税込¥2,858 ¥2,598 傘立て ホームテイスト 税込¥4,288 ¥3,898 傘立て ホームテイスト 税込¥2,858 ¥2,598 傘立て ホームテイスト 税込¥1,978~ ¥1,798~ 傘立て ホームテイスト 税込¥6,378~ ¥5,798~ アンブレララック ホームテイスト 税込¥4,618 ¥4,198 傘立て ホームテイスト 税込¥4,068 ¥3,698 傘立て シンプル 陶器 マット コンパクト スリム ねこ 猫 かわいい ホームテイスト 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 傘立て 内側に濡れ防止コーティング ホームテイスト 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 傘立て シンプル 陶器 マット コンパクト スリム ねこ 猫 かわいい ホームテイスト 税込¥6,048 ¥5,498 傘立て 内側に濡れ防止コーティング ホームテイスト 税込¥3,518 ¥3,198 ミーツ 傘立て アール・エフ・ヤマカワ 税込¥14,278 ¥12,980 スタッキング傘立て E1S Type ヒガノ 税込¥373,780~ ¥339,800~ スタンダード傘立て M12 Type ヒガノ 税込¥274,780~ ¥249,800~ スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノ 税込¥384,780~ ¥349,800~ ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) ヒガノ 税込¥549,780~ ¥499,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリア傘・傘立て傘立て・アンブレラスタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります 傘立て・アンブレラスタンド 傘 傘袋スタンド 傘袋 傘のしずく取り 傘修理グッズ シェアする マイページ 最近見た商品