ショッピングトロリー

ショッピングトロリー TRUSCO ショッピングトロリー TRUSCO ショッピングトロリー TRUSCO ショッピングトロリー TRUSCO ショッピングトロリー TRUSCO ショッピングトロリー TRUSCO ショッピングトロリー TRUSCO ショッピングトロリー TRUSCO

材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:ABS 幅(mm)500 高さ(mm)400 質量(g)1.9 奥行(mm)390 容量(L)45 キャスター(mm)36 フタなし コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)445 有効内寸法・高さ(mm)355 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効内寸法・間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39280448 TST-45-B 114-8457 310
5,640
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷
39276905 TST-45-YE 114-8455 310
5,640
 
 
取扱い終了
39276914 TST-45-BK 114-8456 311
5,640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする