ゴム背抜き手袋 10ゲージ

ゴム背抜き手袋 10ゲージ TRUSCO ゴム背抜き手袋 10ゲージ TRUSCO

厚さ(mm)3 色(手首部) 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39276966 TRG101-S S 22 7.5 20 ポリエステル・綿 天然ゴム 10 グリップ力・耐久性・通気性 1
320
259
285 (税込)
9日以内出荷
39276975 TRG101-M M 23 8 21 ポリエステル・綿 天然ゴム 10 グリップ力・耐久性・通気性 1
320
 
 
取扱い終了
39276984 TRG101-L L 24 8.5 22 ポリエステル・綿 天然ゴム 10 グリップ力・耐久性・通気性 1
320
 
 
取扱い終了
39276993 TRG101-LL LL 25 9 23 ポリエステル・綿 天然ゴム 10 グリップ力・耐久性・通気性 1
320
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする