電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント

電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント TRUSCO

ブラック 材質ポリエチレン材、ポケット:帆布 トラスコ品番115-1132 適合本体TADB-300 高さ(mm)300 質量(g)420 径(mm)300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39280807 TADB-300-AT
6,600
5,598
6,158 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする