携帯トイレ

携帯トイレ - TRUSCO携帯トイレ - TRUSCO携帯トイレ - TRUSCO
(2件のレビュー)

大、小両方、対応可能な簡易的なトイレです。臭い漏れを防ぐジッパー付きの袋が付いてます。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも資源ごみとして捨てられます。

用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番115-8434セット内容携帯トイレ3個、持ち帰り用袋3個、ポンチョ1個、ポケットティッシュ1個材質吸水シート:吸水ポリマー、携帯トイレ:ポリエチレン、PET、ポンチョ、持ち帰り用袋:ポリエチレン、ティッシュ:紙幅(mm)30質量(g)120縦(mm)185横(mm)205内容量1個
注意
※用途以外のご使用は避けてください。※体質、体調により尿に異常がある場合、固まりにくいことがあります。※1回使い切りですので、使用済みティッシュなども一緒に入れて密封してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39282566KTOIDS-3S
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 携帯トイレとして
医療・福祉・介護関連業

トイレが壊れたので、使いました。
立たせ方が、難しかったです。
ファスナーの閉め方が、難しく、閉めれなかったです。
しょうがないので、袋に入れて、しっかり結びました。
災害ではないので、ゴミの収集はあります。
携帯トイレを使い始めて5日目で、ゴミを少なくできる携帯トイレを考える必要も感じました。
本当に事前に使うことが大事だと思いました。

対象商品 : 39282566
2024-03-11
用途: 防災対策として
医療・福祉・介護関連業

防災リュックに携帯トイレを入れました。
私の防災リュックに入っている物です。
●ライト
●ホイッスル
●雨具
●マスク
●防刃手袋・ゴム手袋
●水・非常食(氷砂糖)・塩
●浄水器
●広口ボトル
●マット
●アルミ毛布
●貼るカイロ
●ストール
●救急セット(常用薬)
●手回し充電機能付きラジオ
●携帯用トイレ・トイレットペーパー・ひも
  トイレットペーパーは、紐を通して、首から掛けるようにしています。
●歯ブラシ
●着替え
●踏み抜き防止スリッパ
●タオル・手ぬぐい
●ウエットティッシュ
●消毒用アルコール
●寝袋
●複数のビニール袋・チャック式の保存袋・45リッターのポリ袋

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする