曜日別特売

フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) - TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・5K) - TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・5K) - TRUSCO
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K内容量1枚
全42種類を絞り込む
呼び径(A)
厚さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292707D6000-5K-15A-1.5T-FF151.5
100
82
90(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292716D6000-5K-20A-1.5T-FF201.5
140
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292725D6000-5K-25A-1.5T-FF251.5
150
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292734D6000-5K-32A-1.5T-FF321.5
200
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292743D6000-5K-40A-1.5T-FF401.5
210
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292759D6000-5K-50A-1.5T-FF501.5
260
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292768D6000-5K-65A-1.5T-FF651.5
340
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292777D6000-5K-80A-1.5T-FF801.5
480
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292786D6000-5K-100A-1.5T-FF1001.5
520
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292795D6000-5K-125A-1.5T-FF1251.5
760
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292804D6000-5K-150A-1.5T-FF1501.5
950
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292813D6000-5K-200A-1.5T-FF2001.5
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292829D6000-5K-250A-1.5T-FF2501.5
1,690
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292838D6000-5K-300A-1.5T-FF3001.5
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292847D6000-5K-15A-2T-FF152
160
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292856D6000-5K-20A-2T-FF202
180
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292865D6000-5K-25A-2T-FF252
200
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292874D6000-5K-32A-2T-FF322
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292883D6000-5K-40A-2T-FF402
330
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292899D6000-5K-50A-2T-FF502
360
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292908D6000-5K-65A-2T-FF652
550
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292917D6000-5K-80A-2T-FF802
650
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292926D6000-5K-100A-2T-FF1002
820
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292935D6000-5K-125A-2T-FF1252
1,170
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292944D6000-5K-150A-2T-FF1502
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292953D6000-5K-200A-2T-FF2002
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292969D6000-5K-250A-2T-FF2502
2,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292978D6000-5K-300A-2T-FF3002
3,560
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292987D6000-5K-15A-3T-FF153
210
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
39292996D6000-5K-20A-3T-FF203
250
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293005D6000-5K-25A-3T-FF253
290
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293014D6000-5K-32A-3T-FF323
410
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293023D6000-5K-40A-3T-FF403
420
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293039D6000-5K-50A-3T-FF503
510
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293048D6000-5K-65A-3T-FF653
670
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293057D6000-5K-80A-3T-FF803
910
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293066D6000-5K-100A-3T-FF1003
1,020
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293075D6000-5K-125A-3T-FF1253
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293084D6000-5K-150A-3T-FF1503
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293093D6000-5K-200A-3T-FF2003
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293109D6000-5K-250A-3T-FF2503
3,380
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293118D6000-5K-300A-3T-FF3003
4,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする