曜日別特売

フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) - TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・10K) - TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・10K) - TRUSCO
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K内容量1枚
全42種類を絞り込む
呼び径(A)
厚さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39293127D6000-10K-15A-1.5T-FF151.5
140
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293136D6000-10K-20A-1.5T-FF201.5
150
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293145D6000-10K-25A-1.5T-FF251.5
230
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293154D6000-10K-32A-1.5T-FF321.5
250
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293163D6000-10K-40A-1.5T-FF401.5
310
239
263(税込)
当日出荷
39293179D6000-10K-50A-1.5T-FF501.5
370
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293188D6000-10K-65A-1.5T-FF651.5
450
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293197D6000-10K-80A-1.5T-FF801.5
540
429
472(税込)
当日出荷
39293206D6000-10K-100A-1.5T-FF1001.5
690
539
593(税込)
当日出荷
39293215D6000-10K-125A-1.5T-FF1251.5
890
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293224D6000-10K-150A-1.5T-FF1501.5
1,070
829
912(税込)
当日出荷
39293233D6000-10K-200A-1.5T-FF2001.5
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293249D6000-10K-250A-1.5T-FF2501.5
1,830
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
39293258D6000-10K-300A-1.5T-FF3001.5
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293267D6000-10K-15A-2T-FF152
210
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293276D6000-10K-20A-2T-FF202
240
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293285D6000-10K-25A-2T-FF252
370
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293294D6000-10K-32A-2T-FF322
400
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293303D6000-10K-40A-2T-FF402
420
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293319D6000-10K-50A-2T-FF502
510
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293328D6000-10K-65A-2T-FF652
630
499
549(税込)
当日出荷
39293337D6000-10K-80A-2T-FF802
730
569
626(税込)
当日出荷
39293346D6000-10K-100A-2T-FF1002
990
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293355D6000-10K-125A-2T-FF1252
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
39293364D6000-10K-150A-2T-FF1502
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39293373D6000-10K-200A-2T-FF2002
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293389D6000-10K-250A-2T-FF2502
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293398D6000-10K-300A-2T-FF3002
3,560
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293407D6000-10K-15A-3T-FF153
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293416D6000-10K-20A-3T-FF203
310
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293425D6000-10K-25A-3T-FF253
460
369
406(税込)
当日出荷
39293434D6000-10K-32A-3T-FF323
500
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293443D6000-10K-40A-3T-FF403
570
449
494(税込)
当日出荷
39293459D6000-10K-50A-3T-FF503
730
569
626(税込)
当日出荷
39293468D6000-10K-65A-3T-FF653
820
639
703(税込)
当日出荷
39293477D6000-10K-80A-3T-FF803
1,010
789
868(税込)
当日出荷
39293486D6000-10K-100A-3T-FF1003
1,270
989
1,088(税込)
当日出荷
39293495D6000-10K-125A-3T-FF1253
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293504D6000-10K-150A-3T-FF1503
2,110
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293513D6000-10K-200A-3T-FF2003
2,740
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293529D6000-10K-250A-3T-FF2503
3,490
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39293538D6000-10K-300A-3T-FF3003
4,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする