TRUSCO
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
(1件のレビュー)
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力
5K
内容量
1枚
全42種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
厚さ(mm)
1.5
2
3
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39300328
D6000-5K-15A-1.5T-RF
15
1.5
¥
60
¥
46
¥
51
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300337
D6000-5K-20A-1.5T-RF
20
1.5
¥
70
¥
53
¥
58
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300346
D6000-5K-25A-1.5T-RF
25
1.5
¥
80
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300355
D6000-5K-32A-1.5T-RF
32
1.5
¥
90
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
39300364
D6000-5K-40A-1.5T-RF
40
1.5
¥
110
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300373
D6000-5K-50A-1.5T-RF
50
1.5
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
39300389
D6000-5K-65A-1.5T-RF
65
1.5
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300398
D6000-5K-80A-1.5T-RF
80
1.5
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300407
D6000-5K-100A-1.5T-RF
100
1.5
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
39300416
D6000-5K-125A-1.5T-RF
125
1.5
¥
370
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307066
D6000-5K-150A-1.5T-RF
150
1.5
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307075
D6000-5K-200A-1.5T-RF
200
1.5
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307084
D6000-5K-250A-1.5T-RF
250
1.5
¥
940
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307093
D6000-5K-300A-1.5T-RF
300
1.5
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307109
D6000-5K-15A-2T-RF
15
2
¥
80
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307118
D6000-5K-20A-2T-RF
20
2
¥
90
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307127
D6000-5K-25A-2T-RF
25
2
¥
110
¥
84
¥
92
(税込)
翌々日出荷
39307136
D6000-5K-32A-2T-RF
32
2
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307145
D6000-5K-40A-2T-RF
40
2
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307154
D6000-5K-50A-2T-RF
50
2
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307163
D6000-5K-65A-2T-RF
65
2
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307179
D6000-5K-80A-2T-RF
80
2
¥
340
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307188
D6000-5K-100A-2T-RF
100
2
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307197
D6000-5K-125A-2T-RF
125
2
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307206
D6000-5K-150A-2T-RF
150
2
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307215
D6000-5K-200A-2T-RF
200
2
¥
1,010
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307224
D6000-5K-250A-2T-RF
250
2
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307233
D6000-5K-300A-2T-RF
300
2
¥
2,330
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307249
D6000-5K-15A-3T-RF
15
3
¥
100
¥
78
¥
86
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307258
D6000-5K-20A-3T-RF
20
3
¥
110
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307267
D6000-5K-25A-3T-RF
25
3
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307276
D6000-5K-32A-3T-RF
32
3
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307285
D6000-5K-40A-3T-RF
40
3
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307294
D6000-5K-50A-3T-RF
50
3
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307303
D6000-5K-65A-3T-RF
65
3
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307319
D6000-5K-80A-3T-RF
80
3
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307328
D6000-5K-100A-3T-RF
100
3
¥
550
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307337
D6000-5K-125A-3T-RF
125
3
¥
710
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307346
D6000-5K-150A-3T-RF
150
3
¥
950
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307355
D6000-5K-200A-3T-RF
200
3
¥
1,220
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307364
D6000-5K-250A-3T-RF
250
3
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307373
D6000-5K-300A-3T-RF
300
3
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください