曜日別特売

ユニオンパッキン

ユニオンパッキン - TRUSCO
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別ユニオンパッキン内容量1セット(10枚)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39300425D6000-15A-1.5T-UN151.5
400
319
351(税込)
当日出荷
39300434D6000-20A-1.5T-UN201.5
500
389
428(税込)
当日出荷
39300443D6000-25A-1.5T-UN251.5
600
499
549(税込)
当日出荷
39300459D6000-32A-1.5T-UN321.5
700
539
593(税込)
当日出荷
39300468D6000-40A-1.5T-UN401.5
800
629
692(税込)
当日出荷
39300477D6000-50A-1.5T-UN501.5
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
39300486D6000-65A-1.5T-UN651.5
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300495D6000-80A-1.5T-UN801.5
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300504D6000-100A-1.5T-UN1001.5
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300513D6000-15A-2T-UN152
500
389
428(税込)
当日出荷
39300529D6000-20A-2T-UN202
600
499
549(税込)
当日出荷
39300538D6000-25A-2T-UN252
700
539
593(税込)
当日出荷
39300547D6000-32A-2T-UN322
900
699
769(税込)
当日出荷
39300556D6000-40A-2T-UN402
1,000
789
868(税込)
当日出荷
39300565D6000-50A-2T-UN502
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300574D6000-65A-2T-UN652
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300583D6000-80A-2T-UN802
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39300599D6000-100A-2T-UN1002
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする