曜日別特売

アラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ ))

アラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ )) - TRUSCO

表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。
13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。

用途耐切創インナー手袋として。トラスコ品番116-3096厚さ(mm)1.3質量(g)22規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(繊維部)アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性3、3/C内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39301098TAIT-13フリー217.516アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ[[R上]])、ポリエステルイエロー131
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする