TRUSCO
耐切創手袋(耐炎繊維混紡)
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。
シリコーン製すべり止め加工を施しています。
用途
燃える可能性のある場所で。
トラスコ品番
116-3064
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
80
規格
EN388 2016
機能
耐切創、耐炎
材質(すべり止め)
シリコーン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維
耐切創性
2/C
滑り止め効果
あり
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301107
TATR-7S
フリー
24
8
20
酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維、すべり止め部:シリコーン樹脂
グリーン
7
1
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください