防炎シートαシートタイプ

防炎シートαシートタイプ TRUSCO

グレー 厚さ(mm)0.3 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引裂強度(N)縦230、横205 引張強度(N/3cm)縦645、横639 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39307854 GBS-1834A-GY 116-1307 1.1 3.4 34 1.8×3.4
4,660
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
39307863 GBS-1836A-GY 116-1308 1.2 3.6 24 1.8×3.6
4,820
4,098
4,508 (税込)
当日出荷
39307879 GBS-1851A-GY 116-1309 1.7 5.1 46 1.8×5.1
6,820
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
39307888 GBS-1854A-GY 116-1310 1.8 5.4 32 1.8×5.4
7,050
5,898
6,488 (税込)
当日出荷
39307897 GBS-3654A-GY 116-1311 3.5 5.4 40 3.6×5.4
11,270
9,298
10,228 (税込)
当日出荷
39307906 GBS-5454A-GY 116-1312 5.48 5.4 48 5.4×5.4
19,940
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
39307915 GBS-5472A-GY 116-1313 7 7.2 56 5.4×7.2
27,290
22,980
25,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする