電動ウインチ専用プレントロリー
定格荷重(t)0.5
適合(鋼種)H型鋼、I型鋼
トラスコ品番114-1619
材質スチール
質量(kg)3.8
最小回転半径(mm)1000
適合ビーム幅(mm)75100
適合レール幅(mm)75100
内容量1台
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39323419 | EW-PT | 79909429 | EW-PTL |
![]() |
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー | スリーエッチ | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09