充電式鉄筋カッター(36V)切断能力Φ19まで

充電式鉄筋カッター(36V)切断能力Φ19まで IKURATOOLS(育良精機)

バッテリー電圧(V)DC36 付属品電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、工具セット、サイドハンドル、専用樹脂ケース トラスコ品番125-0166 質量(kg)9.7 切断能力(mm)D6~19(SD345相当) 切断速度(秒)5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39324365 ISK-RC19LE
344,000
229,800
252,780 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする