MAVIC AIR

MAVIC AIR DJI

セット内容機体、送信機、インテリジェントフライトバッテリー、充電器、電源ケーブル、プロペラ(1組)×4、プロペラガード(1組)、RCケーブル(Lightningコネクター/標準タイプMicro USBコネクター/USB Type-Cコネクター)、ジンバルプロテクター、通信ケーブル-USB3.0 Type-C、USBアダプター、RCケーブルスライダー(大、小×2)、キャリングケース、コントロールスティック(スペア1組) 幅(mm)168 高さ(mm)64 質量(g)430 奥行(mm)184 通信距離2km(障害物、電波干渉なし) 記録モード【ビデオ録画】4K Ultra HD、2.7K、FHD、HD 飛行時間(分)最大21 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39329299 D-159572 115-1603 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39329308 D-159657 115-1604 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
39329317 D-159749 115-1605 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする