ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ - ニチアス
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K内容量1枚
全27種類を絞り込む
呼び径(A)
厚さ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393349781120-10K-100A-1.5T-FF1001.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
393349961120-10K-100A-2T-FF1002
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
393350141120-10K-100A-3T-FF1003
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
393350391120-10K-15A-1.5T-FF151.5
オープン
419
461(税込)
当日出荷
393350571120-10K-15A-2T-FF152
オープン
569
626(税込)
当日出荷
393350751120-10K-15A-3T-FF153
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
393350931120-10K-20A-1.5T-FF201.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
393351181120-10K-20A-2T-FF202
オープン
619
681(税込)
当日出荷
393351361120-10K-20A-3T-FF203
オープン
769
846(税込)
当日出荷
393351541120-10K-25A-1.5T-FF251.5
オープン
709
780(税込)
当日出荷
393351791120-10K-25A-2T-FF252
オープン
899
989(税込)
当日出荷
393351971120-10K-25A-3T-FF253
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
393352151120-10K-32A-1.5T-FF321.5
オープン
679
747(税込)
当日出荷
393352331120-10K-32A-2T-FF322
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
393352581120-10K-32A-3T-FF323
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
393352761120-10K-40A-1.5T-FF401.5
オープン
879
967(税込)
当日出荷
393352941120-10K-40A-2T-FF402
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
393353191120-10K-40A-3T-FF403
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
393353371120-10K-50A-1.5T-FF501.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
393353551120-10K-50A-2T-FF502
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
393353731120-10K-50A-3T-FF503
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
393353981120-10K-65A-1.5T-FF651.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
393354161120-10K-65A-2T-FF652
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
393354341120-10K-65A-3T-FF653
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
393354591120-10K-80A-1.5T-FF801.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
393354771120-10K-80A-2T-FF802
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
393354951120-10K-80A-3T-FF803
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする