ニチアス
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
使用圧力
10/20K
10K
20K
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
使用圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39336396
1834NA-EOE 10/20K15A
15
115-1407
40
1/2
10/20K
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39336405
1834NA-EOE 10/20K20A
20
115-1408
50
3/4
10/20K
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39336414
1834NA-EOE 10/20K25A
25
115-1409
70
1
10/20K
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39336423
1834NA-EOE 10/20K32A
32
115-1410
80
1 1/4
10/20K
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39336439
1834NA-EOE 10/20K40A
40
115-1411
80
1 1/2
10/20K
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39336448
1834NA-EOE 10/20K50A
50
115-1412
100
2
10/20K
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39336457
1834NA-EOE 10/20K65A
65
115-1413
130
2 1/2
10/20K
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39336466
1834NA-EOE 10K100A
100
115-1415
170
4
10K
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
39336475
1834NA-EOE 10K80A
80
115-1414
140
3
10K
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39336484
1834NA-EOE 20K100A
100
115-1422
170
4
20K
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39336493
1834NA-EOE 20K80A
80
115-1421
170
3
20K
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください