曜日別特売

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS - ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS - ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS - ニチアス

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC内容量1枚
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393365091834-NA-EOS T4.5X10K/20KX15A15114-3508401/2
オープン
689
758(税込)
当日出荷
393365181834-NA-EOS T4.5X10K/20KX20A20114-3509503/4
オープン
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
393365271834-NA-EOS T4.5X10K/20KX25A25114-3510701
オープン
809
890(税込)
当日出荷
393365361834-NA-EOS T4.5X10K/20KX32A32114-3511801 1/4
オープン
879
967(税込)
当日出荷
393365451834-NA-EOS T4.5X10K/20KX40A40114-3512801 1/2
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
393365541834-NA-EOS T4.5X10K/20KX50A50114-35131002
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
393365631834-NA-EOS T4.5X10K/20KX65A65114-35151302 1/2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
393365791834-NA-EOS T4.5X10KX100A100114-35181704
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
393365881834-NA-EOS T4.5X10KX80A80114-35161403
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
393365971834-NA-EOST4.5X20KX100A100114-35291704
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
393366061834-NA-EOST4.5X20KX80A80114-35271703
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする