ニチアス
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
トラスコ品番
選択してください
115-1428
115-1430
115-1431
115-1432
115-1433
115-1434
115-1435
115-1436
115-1442
115-1443
115-1460
質量(g)
選択してください
50
80
90
120
160
170
200
220
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39336615
1834R-GR-EEE 10/20K15A
15
115-1428
50
1/2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
39336624
1834R-GR-EEE 10/20K20A
20
115-1460
50
3/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39336633
1834R-GR-EEE 10/20K25A
25
115-1430
80
1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39336649
1834R-GR-EEE 10/20K32A
32
115-1431
90
1 1/4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39336658
1834R-GR-EEE 10/20K40A
40
115-1432
90
1 1/2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39336667
1834R-GR-EEE 10/20K50A
50
115-1433
120
2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
39336676
1834R-GR-EEE 10/20K65A
65
115-1434
160
2 1/2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
39336685
1834R-GR-EEE 10K100A
100
115-1436
220
4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
39336694
1834R-GR-EEE 10K80A
80
115-1435
170
3
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
39336703
1834R-GR-EEE 20K100A
100
115-1443
220
4
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39336719
1834R-GR-EEE 20K80A
80
115-1442
200
3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください