曜日別特売

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS - ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS - ニチアス
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC内容量1枚
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393367281834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX15A15114-4067501/2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
393367371834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX20A20114-4068503/4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
393367461834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX25A25114-4069801
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
393367551834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX32A32114-4070901 1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
393367641834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX40A40114-4071901 1/2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
393367731834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX50A50114-40721202
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
393367891834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX65A65114-40741602 1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
393367981834R-GR-ESS T4.5X10KX100A100114-40772204
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
393368071834R-GR-ESS T4.5X10KX80A80114-40751703
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
393368161834R-GR-ESS T4.5X20KX100A100114-40872204
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
393368251834R-GR-ESS T4.5X20KX80A80114-40862003
オープン
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする