ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) - ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) - ニチアス
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR内容量1枚
全27種類を絞り込む
呼び径(A)
厚さ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393368591995-100A-2T-UN1002115-2945104
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
393377171995-15A-2T-UN152115-293611/2
オープン
33
36(税込)
当日出荷
393377351995-20A-2T-UN202115-293723/4
オープン
41
45(税込)
当日出荷
393377531995-25A-2T-UN252115-293821
オープン
47
52(税込)
当日出荷
393377781995-32A-2T-UN322115-294031 1/4
オープン
52
57(税込)
当日出荷
393377961995-40A-2T-UN402115-294141 1/2
オープン
91
100(税込)
当日出荷
393378141995-50A-2T-UN502115-294252
オープン
259
285(税込)
当日出荷
393386791995-65A-2T-UN652115-294362 1/2
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
393386971995-80A-2T-UN802115-294483
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
312686081995-25A-1.5T-UN251.5115-187821
オープン
58
64(税込)
当日出荷
312686171995-32A-1.5T-UN321.5115-187921.25
オープン
67
74(税込)
当日出荷
312686261995-40A-1.5T-UN401.5115-188031.5
オープン
91
100(税込)
当日出荷
312686351995-50A-1.5T-UN501.5115-188142
オープン
199
219(税込)
当日出荷
312686441995-65A-1.5T-UN651.5115-188252.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
312686601995-80A-1.5T-UN801.5115-188373
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312686691995-100A-1.5T-UN1001.5115-188494
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312686871995-15A-1.5T-UN151.5115-294611/2
オープン
40
44(税込)
当日出荷
393368431995-100A-1.5T-UN1001.5115-188494
オープン
取扱い終了
代替品有
393377081995-15A-1.5T-UN151.5115-294611/2
オープン
取扱い終了
代替品有
393377261995-20A-1.5T-UN201.5115-187713/4
オープン
取扱い終了
代替品有
393377441995-25A-1.5T-UN251.5115-187821
オープン
取扱い終了
代替品有
393377691995-32A-1.5T-UN321.5115-187921 1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
393377871995-40A-1.5T-UN401.5115-188031 1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
393378051995-50A-1.5T-UN501.5115-188142
オープン
取扱い終了
代替品有
393386631995-65A-1.5T-UN651.5115-188252 1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
393386881995-80A-1.5T-UN801.5115-188373
オープン
取扱い終了
代替品有
312685991995-20A-1.5T-UN201.5115-187713/4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
393368431995-100A-1.5T-UN39295173T19951995-100A-1.5T-UN ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295173ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
393377081995-15A-1.5T-UN39295094T19951995-15A-1.5T-UN ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295094ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
65
税込72
注文コードが変更になりました
393377261995-20A-1.5T-UN39295103T19951995-20A-1.5T-UN ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295103ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
83
税込91
注文コードが変更になりました
393377441995-25A-1.5T-UN39295112T19951995-25A-1.5T-UN ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295112ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
129
税込142
注文コードが変更になりました
393377691995-32A-1.5T-UN39295121T19951995-32A-1.5T-UN ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295121ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
149
税込164
注文コードが変更になりました
393377871995-40A-1.5T-UN39295137T19951995-40A-1.5T-UN ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295137ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
209
税込230
注文コードが変更になりました
393378051995-50A-1.5T-UN39295146T19951995-50A-1.5T-UN ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295146ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
309
税込340
注文コードが変更になりました
393386631995-65A-1.5T-UN39295155T19951995-65A-1.5T-UN ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295155ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
429
税込472
注文コードが変更になりました
393386881995-80A-1.5T-UN39295164T19951995-80A-1.5T-UN ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295164ユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス1枚
469
税込516
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする