ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) - ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) - ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) - ニチアス
(1件のレビュー)
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K内容量1枚
全42種類を絞り込む
呼び径(A)
厚さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393368771995-10K-100A-1.5T-RF1001.5
オープン
319
351(税込)
当日出荷
393368951995-10K-100A-2T-RF1002
オープン
509
560(税込)
当日出荷
393369131995-10K-100A-3T-RF1003
オープン
669
736(税込)
当日出荷
393369381995-10K-125A-1.5T-RF1251.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
393369561995-10K-125A-2T-RF1252
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
393369741995-10K-125A-3T-RF1253
オープン
879
967(税込)
当日出荷
393369991995-10K-150A-1.5T-RF1501.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
393370171995-10K-150A-2T-RF1502
オープン
879
967(税込)
当日出荷
393370351995-10K-150A-3T-RF1503
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
393370531995-10K-15A-1.5T-RF151.5
オープン
43
47(税込)
当日出荷
393370781995-10K-15A-2T-RF152
オープン
65
72(税込)
当日出荷
393370961995-10K-15A-3T-RF153
オープン
93
102(税込)
当日出荷
393371141995-10K-200A-1.5T-RF2001.5
オープン
769
846(税込)
当日出荷
393371391995-10K-200A-2T-RF2002
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
393371571995-10K-200A-3T-RF2003
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
393371751995-10K-20A-1.5T-RF201.5
オープン
59
65(税込)
当日出荷
393371931995-10K-20A-2T-RF202
オープン
91
100(税込)
当日出荷
393372181995-10K-20A-3T-RF203
オープン
129
142(税込)
当日出荷
393372361995-10K-250A-1.5T-RF2501.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
393372541995-10K-250A-2T-RF2502
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
393372791995-10K-250A-3T-RF2503
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
393372971995-10K-25A-1.5T-RF251.5
オープン
73
80(税込)
当日出荷
393373151995-10K-25A-2T-RF252
オープン
129
142(税込)
当日出荷
393373331995-10K-25A-3T-RF253
オープン
179
197(税込)
当日出荷
393373581995-10K-300A-1.5T-RF3001.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
393373761995-10K-300A-2T-RF3002
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
393373941995-10K-300A-3T-RF3003
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
393374191995-10K-32A-1.5T-RF321.5
オープン
85
94(税込)
当日出荷
393374371995-10K-32A-2T-RF322
オープン
159
175(税込)
当日出荷
393374551995-10K-32A-3T-RF323
オープン
189
208(税込)
当日出荷
393374731995-10K-40A-1.5T-RF401.5
オープン
96
106(税込)
当日出荷
393374981995-10K-40A-2T-RF402
オープン
179
197(税込)
当日出荷
393375161995-10K-40A-3T-RF403
オープン
259
285(税込)
当日出荷
393375341995-10K-50A-1.5T-RF501.5
オープン
139
153(税込)
当日出荷
393375591995-10K-50A-2T-RF502
オープン
279
307(税込)
当日出荷
393375771995-10K-50A-3T-RF503
オープン
289
318(税込)
当日出荷
393375951995-10K-65A-1.5T-RF651.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
393376131995-10K-65A-2T-RF652
オープン
349
384(税込)
当日出荷
393376381995-10K-65A-3T-RF653
オープン
439
483(税込)
当日出荷
393376561995-10K-80A-1.5T-RF801.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
393376741995-10K-80A-2T-RF802
オープン
399
439(税込)
当日出荷
393376991995-10K-80A-3T-RF803
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: フランジガスケットとして
サービス業

厚みもしっかりあり、表裏のシールもしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする