ニチアス
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力
5K
内容量
1枚
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39337848
1995-5K-100A-2T-FF
100
2
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
39337866
1995-5K-100A-3T-FF
100
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39337884
1995-5K-125A-1.5T-FF
125
1.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
39337909
1995-5K-125A-2T-FF
125
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39337927
1995-5K-125A-3T-FF
125
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39337945
1995-5K-150A-1.5T-FF
150
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
39337963
1995-5K-150A-2T-FF
150
2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39337988
1995-5K-150A-3T-FF
150
3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39338006
1995-5K-15A-1.5T-FF
15
1.5
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338024
1995-5K-15A-2T-FF
15
2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338049
1995-5K-15A-3T-FF
15
3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338067
1995-5K-200A-1.5T-FF
200
1.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338085
1995-5K-200A-2T-FF
200
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338103
1995-5K-200A-3T-FF
200
3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338128
1995-5K-20A-1.5T-FF
20
1.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338146
1995-5K-20A-2T-FF
20
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338164
1995-5K-20A-3T-FF
20
3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338189
1995-5K-250A-1.5T-FF
250
1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338207
1995-5K-250A-2T-FF
250
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338225
1995-5K-250A-3T-FF
250
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338243
1995-5K-25A-1.5T-FF
25
1.5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338268
1995-5K-25A-2T-FF
25
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338286
1995-5K-25A-3T-FF
25
3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338304
1995-5K-300A-1.5T-FF
300
1.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338329
1995-5K-300A-2T-FF
300
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338347
1995-5K-300A-3T-FF
300
3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338365
1995-5K-32A-1.5T-FF
32
1.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338383
1995-5K-32A-2T-FF
32
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338408
1995-5K-32A-3T-FF
32
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338426
1995-5K-40A-1.5T-FF
40
1.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
39338444
1995-5K-40A-2T-FF
40
2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338469
1995-5K-40A-3T-FF
40
3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338487
1995-5K-50A-1.5T-FF
50
1.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39338505
1995-5K-50A-2T-FF
50
2
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338523
1995-5K-50A-3T-FF
50
3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338548
1995-5K-65A-1.5T-FF
65
1.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338566
1995-5K-65A-2T-FF
65
2
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338584
1995-5K-65A-3T-FF
65
3
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338609
1995-5K-80A-1.5T-FF
80
1.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338627
1995-5K-80A-2T-FF
80
2
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39338645
1995-5K-80A-3T-FF
80
3
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください