曜日別特売

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ - ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ - ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ - ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ - ニチアス
(1件のレビュー)

純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K内容量1枚
全27種類を絞り込む
呼び径(A)
厚さ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393416559007-10K-100A-1.5T-RF1001.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
393416739007-10K-100A-2T-RF1002
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
393416989007-10K-100A-3T-RF1003
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
393417169007-10K-15A-1.5T-RF151.5
オープン
189
208(税込)
当日出荷
393417349007-10K-15A-2T-RF152
オープン
239
263(税込)
当日出荷
393417599007-10K-15A-3T-RF153
オープン
349
384(税込)
当日出荷
393417779007-10K-20A-1.5T-RF201.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
393417959007-10K-20A-2T-RF202
オープン
259
285(税込)
当日出荷
393418139007-10K-20A-3T-RF203
オープン
399
439(税込)
当日出荷
393418389007-10K-25A-1.5T-RF251.5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
393418569007-10K-25A-2T-RF252
オープン
339
373(税込)
当日出荷
393418749007-10K-25A-3T-RF253
オープン
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
393418999007-10K-32A-1.5T-RF321.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
393419179007-10K-32A-2T-RF322
オープン
439
483(税込)
当日出荷
393419359007-10K-32A-3T-RF323
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
393419539007-10K-40A-1.5T-RF401.5
オープン
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
393419789007-10K-40A-2T-RF402
オープン
529
582(税込)
当日出荷
393419969007-10K-40A-3T-RF403
オープン
709
780(税込)
当日出荷
393420149007-10K-50A-1.5T-RF501.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
393420399007-10K-50A-2T-RF502
オープン
649
714(税込)
当日出荷
393420579007-10K-50A-3T-RF503
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
393420759007-10K-65A-1.5T-RF651.5
オープン
659
725(税込)
当日出荷
393420939007-10K-65A-2T-RF652
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
393421189007-10K-65A-3T-RF653
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
393421369007-10K-80A-1.5T-RF801.5
オープン
839
923(税込)
当日出荷
393421549007-10K-80A-2T-RF802
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
393421799007-10K-80A-3T-RF803
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望のサイズがなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 必要になったらまた注文したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする