ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ - ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ - ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ - ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ - ニチアス
厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393428979007LC-10K-100A-3T-RF100
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
393429159007LC-10K-15A-3T-RF15
オープン
799
879(税込)
当日出荷
393429339007LC-10K-20A-3T-RF20
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
393429589007LC-10K-25A-3T-RF25
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
393429769007LC-10K-32A-3T-RF32
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
393429949007LC-10K-40A-3T-RF40
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
393430199007LC-10K-50A-3T-RF50
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
393430379007LC-10K-65A-3T-RF65
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
393430559007LC-10K-80A-3T-RF80
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする